JW-170-WH-3L パワーストレッチ ハイネックシャツ おたふく手袋 14202076

JW-170-WH-3L パワーストレッチ ハイネックシャツ おたふく手袋 14202076
JW-170-WH-3L パワーストレッチ ハイネックシャツ おたふく手袋 14202076
JW-170-WH-3L パワーストレッチ ハイネックシャツ おたふく手袋 14202076

パワーストレッチ ハイネックシャツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1着注文コード14202076品番JW-170-WH-3L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

動きやすい軽量性、極めて高い保温力が冬場の作業を強力にサポートします。
肌触りがよく保温効果の高い微細裏起毛(レイズドファブリック)を使用しています。
ダブつきがなく肌に密着するので、適度な圧力が身体をサポートします。

用途
工場現場での作業に。
冬場・寒冷地での作業全般に。
トラスコ品番759-0954材質ポリエステル90%、ポリウレタン10%ホワイトサイズ3L胸囲(cm)108~116身長(cm)175~185着丈(cm)68適応胸囲(cm)108~116
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする