JW-170-WH-M パワーストレッチ ハイネックシャツ おたふく手袋 14202085

JW-170-WH-M パワーストレッチ ハイネックシャツ おたふく手袋 14202085
JW-170-WH-M パワーストレッチ ハイネックシャツ おたふく手袋 14202085
JW-170-WH-M パワーストレッチ ハイネックシャツ おたふく手袋 14202085

パワーストレッチ ハイネックシャツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1着注文コード14202085品番JW-170-WH-M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

動きやすい軽量性、極めて高い保温力が冬場の作業を強力にサポートします。
肌触りがよく保温効果の高い微細裏起毛(レイズドファブリック)を使用しています。
ダブつきがなく肌に密着するので、適度な圧力が身体をサポートします。

用途
工場現場での作業に。
冬場・寒冷地での作業全般に。
トラスコ品番759-0989材質ポリエステル90%、ポリウレタン10%ホワイトサイズM胸囲(cm)88~96身長(cm)165~175着丈(cm)62適応胸囲(cm)88~96
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする