曜日別特売
KS15X10B ナールドノブ おねじタイプ Elesa 14202216

ナールドノブ おねじタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個ねじ寸法M5×0.80トラスコ品番105-8444注文コード14202216品番KS15X10B
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥240販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

外周ローレットが操作性を向上させます。

トラスコ品番105-8444材質ノブ:フェノール樹脂、おねじ:スチールねじ長さ(mm)10ねじ寸法M5×0.80耐熱温度(℃)110外径(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応ノブ高さ(mm)11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする