島津商会
島津商会の ポリ袋・ゴミ袋
島津商会の ポリ袋(ゴミ袋)
アスベスト回収袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(50枚)
注文コード
14202487
品番
M-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
強靭で破れにくくなっています。
アスベスト回収工事・除去工事に最適です。
用途
アスベスト回収工事・除去工事。
トラスコ品番
335-6655
材質
ポリエチレン樹脂(PE)
厚さ(mm)
0.15
色
透明
容量(L)
50
寸法(縦×横)(mm)
850×650
注意
※透明袋と重ねて仕様してください。