超音波洗浄器

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 槽容量(L)9.5 注文コード14202539 品番M5800-J
参考基準価格(税別)¥204,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品は槽容量など8種類から選べます 他の種類を見る

球面波発振技術によって強力で均一な超音波を液中に発振させ、ムラの無い洗浄が可能です。
脱脂、固着物の除去などの洗浄はもちろん、分散や溶解、抽出などのアプリケーションにも利用可能です。

用途洗浄、脱脂、分散、溶解、抽出 付属品ステンレス受台、タンクカバー(樹脂製) 仕様ドレイン(排水溝):あり トラスコ品番179-1990 材質洗浄槽:ステンレス鋼SUS304 幅(mm)398 高さ(mm)381 奥行(mm)398 電源(V)単相100 消費電力(W)180 ヒーターなし 発振周波数(kHz)40 高周波出力(W)160 槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)301×240×150 槽容量(L)9.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする