※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インシュロックタイ メタルコンテントタイ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100本) 注文コード 14202557 品番 MCTS200-RUS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,808
販売価格(税別)
7,098

金属検出機での検知に最も優れたメタルコンテントタイです。
金属検出機での検出感度が従来品(MCTタイプ)に比べ、約25%向上しています。
カラーバリエーションも豊富になりました。

用途調味料、惣菜、米飯、菓子、パン、冷凍食品、麺、弁当等の食品製造業、医薬品製造業での施工に。 トラスコ品番118-0230 材質変性66ナイロン/鉄系成分入り 長さ(mm)202 幅(mm)4.7 厚さ(mm)1.3 あずき 使用温度範囲(℃)-40〜+85 最大結束径(Φmm)50 引張強度(N)150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする