MCTS300-MG 金属センサー感知インシュロックメタルコンテントタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 14202566

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MCTS300-MG 金属センサー感知インシュロックメタルコンテントタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 14202566
MCTS300-MG 金属センサー感知インシュロックメタルコンテントタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 14202566
MCTS300-MG 金属センサー感知インシュロックメタルコンテントタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 14202566

金属センサー感知インシュロックメタルコンテントタイ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
長さ(mm)301
最大結束径(Φmm)80
内容量1袋(100本)注文コード14202566品番MCTS300-MG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

MCTSシリーズは金属検出機での検知に最も優れたメタルコンテントタイです。(MCTMPはX線検出機の検出に優れています。)
金属検出機での検出感度が従来品(MCTタイプ)に比べ、約25%向上しています。
カラーバリエーションも豊富です。

用途
調味料、惣菜、米飯、菓子、パン、冷凍食品、麺、弁当などの食品製造業、医薬品製造業での施工に。
トラスコ品番475-7939材質変性ナイロン66(鉄系成分入り)長さ(mm)301幅(mm)4.8厚さ(mm)1.5ミントグリーン最大結束径(Φmm)80引張強度(N)150RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする