マグネットLEDライトスタンド

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード14202600 品番ME-LED-55A
参考基準価格(税別)¥31,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

高輝度LED10灯で抜群の明るさです。
工作機械やスチール作業台などにマグネットで据え付けることができます。
強力磁石とフレキシブルチューブで適切な設置場所、照明角度が得られます。
わずか21.5mmの薄型照明なので、狭所での使用にも適しています。
最新高輝度LEDの10灯仕様とし大幅な照度アップを実現しました。
強力磁石と標準タイプより長いフレキシブルチューブでより適切な設置場所、照明角度が得られます。

用途加工作業でのエリア照明。 トラスコ品番835-5078 幅(mm)【マグネット】50 寸法(mm)【LEDライト】72×103×t21.5 高さ(mm)【マグネット】55 奥行(mm)【マグネット】58.5 電源(V)AC100V 消費電力(W)5 全高(mm)443.5 コード長さ(m)1.6 吸着力(N)800 明るさ(Lm)約400 電球の種類LED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする