未来工業
未来工業の 日用雑貨
未来工業の 防虫剤
ムシハイレンジャーG(ペンタイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
14202706
品番
MMH-GPN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
手軽に塗ることができるペンタイプの忌避剤です。(殺虫効果なし)
コンセントボックス内や壁裏、モールの配管内などに塗って使用します。
VOC規制に配慮した、アルコール系インキを使用しています。
用途
プラスチック・紙・ゴム・金属など色々な材質に。
害虫に対する忌避効果。
トラスコ品番
494-6642
色
黄
容量(mL)
25.6
タイプ
ペンタイプ
有効面積(m
2
)
3.6
香り
無香性
適合害虫
不快害虫
効果
2年
注意
※アルコール系インキ(油性・速乾・耐水性)
※換気のよい場所で取扱ってください。
※取扱い後はよく手を洗ってください。