※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本サニパック
日本サニパックの ポリ袋・ゴミ袋
日本サニパックの ポリ袋(ゴミ袋)
業務用ポリ袋透明
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊(30枚)
注文コード
14202758
品番
N-4H-HCL
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
スタンダートタイプのゴミ袋です。
用途
ゴミの分別に。
トラスコ品番
135-0968
材質
低密度ポリエチレン(LLDPE)
厚さ(mm)
0.03
色
白半透明
容量(L)
45
寸法(縦×横)(mm)
800×650