※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の 釘
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の リベット・鋲
ブラインドリベット(アルミ/アルミ製) 箱入
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000本)
注文コード
14202776
品番
NA53
参考基準価格(税別)
¥15,050
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
用途
自動車板金、電機板金など。
トラスコ品番
125-8541
材質
リベット本体(フランジ):アルミ(A5052)、マンドレル(シャフト):アルミ(A2017)
リベット径(Φmm)
4
下穴径(Φmm)
4.1〜4.2
リベット長さ(mm)
8.9
カシメ板厚(mm)
1.6〜4.8
引張強度(N)
1640
RoHS指令(10物質対応)
対応
せん断強度(N)
1150
フランジ径(Φmm)
8
注意
※適正かしめ板厚、下穴径はメーカー指定寸法を守り安全率を十分に考慮して施工してください。
※作業前に必ず、ご使用になるリベッターの取扱説明書をよくお読みください。
※寸法・重量などは公称値ですので、多少の数値の上下があります。