曜日別特売
NJ73 実用本位70L 日本サニパック 14202837

 

NJ73 実用本位70L 日本サニパック 14202837
NJ73 実用本位70L 日本サニパック 14202837

実用本位70L

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10枚)注文コード14202837品番NJ73
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
259

環境に配慮した薄型タイプのポリ袋です。
焼却しても塩化水素などの有害ガスを発生しません。

トラスコ品番335-7228材質低密度ポリエチレン(LLDPE)厚さ(mm)0.03透明容量(L)70寸法(縦×横)(mm)900×800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする