日本サニパック
日本サニパックの ポリ袋・ゴミ袋
日本サニパックの ポリ袋(ゴミ袋)
実用本位70L
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10枚)
注文コード
14202846
品番
NJ74-HCL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
環境に配慮した薄型タイプのポリ袋です。
焼却しても塩化水素などの有害ガスを発生しません。
トラスコ品番
375-4804
材質
高密度ポリエチレン(HDPE)
厚さ(mm)
0.03
色
半透明
容量(L)
70
寸法(縦×横)(mm)
900×800
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
14202846
NJ74-HCL
60904771
NJ74
実用本位 業務用ゴミ袋
日本サニパック
1冊(10枚)
¥
259
税込
¥
285
5