日本サニパック
日本サニパックの ポリ袋・ゴミ袋
日本サニパックの ポリ袋(ゴミ袋)
実用本位90L
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10枚)
注文コード
14202855
品番
NJ93
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
環境に配慮した薄型タイプのポリ袋です。
トラスコ品番
335-7252
材質
低密度ポリエチレン(LLDPE)
厚さ(mm)
0.035
色
透明
容量(L)
90
寸法(縦×横)(mm)
1000×900