ハイブローチ(12L/25L) 25Lタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 14202898 品番 NO.16231
参考基準価格(税別)¥19,320 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

工具不要でワンタッチで刃物交換ができます。
下穴不要で穴あけスピードがツイストドリルの約3倍です。
アタッチメントによりボール盤/フライス盤/旋盤/NC旋盤/マシニングセンターなどに簡単に装着、使用可能です。

用途被削材:軟鋼材。 トラスコ品番117-1429 適合機種日東工器製:アトラエースクイックオート、アトラエース 材質高速度鋼(HSS) 全長(mm)20 板厚(mm)最大加工:25 刃径(mm)31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「磁気ボール盤用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする