※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の ヘルメット
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の ヘルメット関連商品
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の 暑さ対策 ヘルメット用
ヘルメット取付式 防暑タレデラックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
14202941
品番
NO.79DX
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ヘルメットに取り付ける防暑タレです。
簡単に取り外しができます。
アルミ製のメッシュが太陽光を反射します。
用途
暑さ対策に。
トラスコ品番
114-1771
材質
アルミメッシュ
色
シルバー
サイズ
フリー
注意
※電気作業には使用できません。
※ヘルメットは別売です。