冷蔵庫用長靴-40℃ ネイビー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 14202986 品番 NR021-23.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

-40℃に耐える超耐寒長靴です。
独自開発の抗菌・防臭キルティング素材「BLAXX」を採用し、保温性をアップしました。
かかと部を斜めカットすることにより、フォークリフトの運転が容易にできます。
軽量かつ屈伸性・作業性に富んだ設計です。
厚手フェルトを足裏部に縫製し、底冷えから守ります。

用途冷凍倉庫内、寒冷地での冬季、屋外作業などに。 トラスコ品番819-0384 材質表:ナイロンゴム引きトッピング、裏材:特殊セラミックの中綿入りキルティングライナー、胴部、底部:天然ゴム、先芯:繊維強化樹脂 ネイビー サイズ(cm)23 総丈(cm)27.5 足幅EE 耐圧迫性荷重(kN)4.5 サイズ規格【EU(ヨーロッパ)】36【UK(イギリス)】4.5【US(アメリカ)】5 靴タイプ長靴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする