ワタナベ工業
ワタナベ工業の 冷房用品
ワタナベ工業の 冷房関連用品
日よけ(オーニング)関連小物
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組(2個)
注文コード
14203090
品番
OH-07
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
フックがタテヨコ自在に動いて揺れを吸収します。
トラスコ品番
834-5593
材質
本体:ナイロン、ネオジム磁石 フック:ステンレス
長さ(mm)
85
幅(mm)
43
厚さ(mm)
30