くればぁ
くればぁの 樹脂素材
くればぁの その他樹脂
くればぁの その他樹脂板・シート
ナイロンメッシュ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
14203117
品番
PA1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
精度の良さと品種が多く、耐久性に富みます。
ステンレス網と比較すると目詰まりがしにくい特徴を持っています。
用途
液体のろ過や異物除去などのフィルターに。
トラスコ品番
856-1831
材質
ナイロン
長さ(mm)
1000
幅(mm)
1150
厚さ(μm)
60
メッシュ
508/585
線径(μm)
30/38
開口率(%)
1.5
目開き(μm)
1
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長