※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの 握り玉
プラスチック握り玉
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14203151
品番
PC32X8B
参考基準価格(税別)
¥370
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
トラスコ品番
805-8168
材質
グリップ:ABS樹脂 ブラック、芯金:黄銅(C3604B)
外径(Φmm)
32
ねじ寸法
M8×1.25
ねじ深さ(mm)
12
注意
※接着剤使用の際は、ABS樹脂適応のものをご使用ください。
※高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。