光
光の 樹脂素材
光の ポリエチレン
光の ポリエチレン樹脂板・シート
ポリスチレン板
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
厚さ(mm)
1
色
乳白半透明
幅(mm)
200
注文コード
14203266
品番
PS2031-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥420
この商品は
厚さ・色・幅
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
塩素が含まれていませんので、燃焼してもダイオキシンが発生しません。
用途
標示板・ディスプレイに。
機械部品・補修材・補強材・建具・工作・DIY用。
トラスコ品番
820-2019
材質
ポリスチレン(PS)
長さ(mm)
300
幅(mm)
200
厚さ(mm)
1
色
乳白半透明
熱変形温度(℃)
73
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長