※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RC-SGP-100A-50A 溶接式管継手 同心レジューサ ベンカン機工 14203449 RC-SGP-100A-50A 溶接式管継手 同心レジューサ ベンカン機工 14203449 RC-SGP-100A-50A 溶接式管継手 同心レジューサ ベンカン機工 14203449 RC-SGP-100A-50A 溶接式管継手 同心レジューサ ベンカン機工 14203449

溶接式管継手 同心レジューサ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14203449 品番 RC-SGP-100A-50A
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

汎用的に使用される黒管タイプの継手です。

用途
石油化学関係。
一般ビル建築配管。
トラスコ品番160-0222 材質配管用炭素鋼(SGP) 形状同心レデューサ 呼び径(B)4×2 肉厚(mm)【t1×t2】4.5×3.8 呼び径(A)100×50 H(mm)101.6 外径(mm)【OD1×OD2】114.3×60.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする