※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベンカン機工
ベンカン機工の 継手・パイプ
ベンカン機工の 継手
ベンカン機工の 溶接継手
溶接式管継手 同心レジューサ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14203467
品番
RC-SGP-100A-80A
参考基準価格(税別)
¥3,190
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途
石油化学関係。
一般ビル建築配管。
トラスコ品番
160-0184
材質
配管用炭素鋼(SGP)
形状
同心レデューサ
呼び径(B)
4×3
肉厚(mm)
【t1×t2】4.5×4.2
呼び径(A)
100×80
H(mm)
101.6
外径(mm)
【OD1×OD2】114.3×89.1
商品豆知識
配管工事を支える補助部材