※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RC-SGP-25A-20A 溶接式管継手 同心レジューサ ベンカン機工 14203501 RC-SGP-25A-20A 溶接式管継手 同心レジューサ ベンカン機工 14203501 RC-SGP-25A-20A 溶接式管継手 同心レジューサ ベンカン機工 14203501 RC-SGP-25A-20A 溶接式管継手 同心レジューサ ベンカン機工 14203501

溶接式管継手 同心レジューサ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14203501 品番 RC-SGP-25A-20A
参考基準価格(税別)¥1,130 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869

汎用的に使用される黒管タイプの継手です。

用途
石油化学関係。
一般ビル建築配管。
トラスコ品番159-9569 材質配管用炭素鋼(SGP) 形状同心レデューサ 呼び径(B)1×3/4 肉厚(mm)【t1×t2】3.2×2.8 呼び径(A)25×20 H(mm)50.8 外径(mm)【OD1×OD2】34.0×27.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする