※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベンカン機工
ベンカン機工の 継手・パイプ
ベンカン機工の 継手
ベンカン機工の 溶接継手
溶接式管継手 同心レジューサ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14203519
品番
RC-SGP-32A-20A
参考基準価格(税別)
¥1,130
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途
石油化学関係。
一般ビル建築配管。
トラスコ品番
159-9623
材質
配管用炭素鋼(SGP)
形状
同心レデューサ
呼び径(B)
1 1/4×3/4
肉厚(mm)
【t1×t2】3.5×2.8
呼び径(A)
32×20
H(mm)
50.8
外径(mm)
【OD1×OD2】42.7×27.2
商品豆知識
配管工事を支える補助部材