※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベンカン機工
ベンカン機工の 継手・パイプ
ベンカン機工の 継手
ベンカン機工の 溶接継手
溶接式管継手 同心レジューサ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14203589
品番
RC-SGP-50A-40A
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途
石油化学関係。
一般ビル建築配管。
トラスコ品番
159-9780
材質
配管用炭素鋼(SGP)
形状
同心レデューサ
呼び径(B)
2×1 1/2
肉厚(mm)
【t1×t2】3.8×3.5
呼び径(A)
50×40
H(mm)
76.2
外径(mm)
【OD1×OD2】60.5×48.6
商品豆知識
配管工事を支える補助部材