カメダデンキ
カメダデンキの キャビネット / プラボックス
カメダデンキの キャビネット
カメダデンキの キャビネットパーツ
端子台取付金具ミニカナグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
幅(mm)
30
長さ(mm)
32
注文コード
14203677
品番
S-1-4-10P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
この商品は
幅・長さ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
配線しやすいように傾斜をつけて端子台を取り付けることができます。
用途
端子台を取り付けるための補助金具。
トラスコ品番
409-1485
材質
鋼板
長さ(mm)
32
幅(mm)
30
高さ(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応