※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベンカン機工
ベンカン機工の 継手・パイプ
ベンカン機工の 継手
ベンカン機工の 溶接継手
溶接式管継手 45°ロングエルボ ステンレス鋼製
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14203790
品番
S45L-10S-50A
参考基準価格(税別)
¥3,080
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
耐酸性があり、さびにくいステンレス製の配管です。
ステンレス品
用途
石油化学関連。
一般ビル建築配管。
トラスコ品番
160-3884
材質
ステンレス(SUS304W)
形状
45°ロングエルボ
呼び径(B)
2
呼び径(A)
50
H(mm)
31.6
肉厚t(mm)
2.8
外径(mm)
60.5
外径OD(Φmm)
60.5
商品豆知識
配管工事を支える補助部材