※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S45L-10S-65A 溶接式管継手 45°ロングエルボ ステンレス鋼製 ベンカン機工 14203799 S45L-10S-65A 溶接式管継手 45°ロングエルボ ステンレス鋼製 ベンカン機工 14203799

溶接式管継手 45°ロングエルボ ステンレス鋼製

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14203799 品番 S45L-10S-65A
参考基準価格(税別)¥5,320 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

耐酸性があり、さびにくいステンレス製の配管です。
ステンレス品

用途
石油化学関連。
一般ビル建築配管。
トラスコ品番160-3906 材質ステンレス(SUS304W) 形状45°ロングエルボ 呼び径(B)2.5 呼び径(A)65 H(mm)39.5 肉厚t(mm)3 外径(mm)76.3 外径OD(Φmm)76.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする