十川産業
十川産業の ホース
十川産業の 樹脂ホース
スーパーエアーホース
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
14203975
品番
SA-12-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
ゴムホースと比べ軽く抜群の作業性があり、耐候性に優れヒビ割れしにくいです。
用途
コンプレッサー・自動車整備・板金塗装・採石など。
トラスコ品番
480-0044
材質
軟質塩化ビニール(PVC)
色
黒
長さ(m)
10
最高使用圧力(MPa)
1
最小曲げ半径(mm)
65
使用流体
エア
外径(mm)
21.5
内径(mm)
13
特性
耐候性
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。