※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スーパーエアーホース

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 14204115 品番 SA-9-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

ゴムホースと比べ軽く抜群の作業性があり、耐候性に優れヒビ割れしにくいです。

用途コンプレッサー・自動車整備・板金塗装・採石など。 トラスコ品番480-0281 材質軟質塩化ビニール(PVC) 長さ(m)10 最高使用圧力(MPa)1 最小曲げ半径(mm)47.5 使用流体エア 外径(mm)16.5 内径(mm)9.5 特性耐候性
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする