※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マパール
マパールの ドリル
マパールの 超硬ドリル
マパールの 超硬ストレートシャンク
MEGAドリル CFRP小径向け SCD400 HAシャンク(5XD)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
14204167
品番
SCD400-0200-2-2-140HA05-HC620
参考基準価格(税別)
¥14,200
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
CFRPの小径穴あけに最適なデザインです。
バリ、デラミネーション(層間剥離)の発生を抑制します。
用途
CFRP(小径穴)専用。
トラスコ品番
767-9718
材質
超微粒子超硬合金
全長(mm)
68
溝長(mm)
14
シャンク径(mm)
3
刃径(mm)
2
有効加工深さ
5D(刃径×5倍)