ダイア
ダイアの 電動工具 本体
ダイアの 切断/曲げ
ダイアの 鉄筋/コンクリートカッター
フェイスカッター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
14204237
品番
SDF-19B0
参考基準価格(税別)
¥199,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
撤去したい鉄筋を際やツラで高速切断します。
ダイア純正チップソー1枚で、鉄筋呼びD10を1本5秒で1100本まで切断可能です。
小型軽量のため鉄筋の混み合った狭い場所でも作業ができます。
付属品
専用チップソー
トラスコ品番
764-1061
幅(mm)
360
高さ(mm)
105
奥行(mm)
135
消費電力(W)
1010
定格電流(A)
10.5
切断能力(mm)
D10〜19
入力電圧(V)
AC100
電源コード(m)
5
切断速度(秒)
5