曜日別特売
SDTD10015-400 スーパーダイヤテクノディスク イチグチ 14204271

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スーパーダイヤテクノディスク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
粒度400(#)
内容量1枚注文コード14204271品番SDTD10015-400
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

鋭い刃先と最高の硬さをあわせもつ砥材、ダイヤモンドシートを先端工具に加工しました。
高い研削能力、優れた耐久性と優しい当たりが特徴です。
硬くもろいワークを欠けさせることなく、思い通りに作業できます。

用途みかげ石、大理石、ガラスなどの研削作業に。トラスコ品番382-6619粒度400(#)砥材ダイヤモンド穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000外径(Φmm)100羽根枚数72適合材みかげ石、大理石、ガラスなど羽根の長さ(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読み頂き、回転数・回転方向・直径・穴径・軸径などの使用条件が適合する事をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする