SH1210 ソケットホルダー(アルミタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 14204359 SH1210 ソケットホルダー(アルミタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 14204359

ソケットホルダー(アルミタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14204359 品番 SH1210
参考基準価格(税別)¥1,720 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ソケット、ジョイント類をすっきり整理することができるアルミレールのソケットホルダーです。
クリップは樹脂製(鋼球付き)でソケットの取り外しが容易です。
ソケットを装着したままレール上をスライド可能です。
ねじ穴付きで壁掛けやデスク固定が可能です。

用途ソケットの保管・管理に。 トラスコ品番821-9003 材質構造用鋼 全長(mm)200 差込角(mm)6.35 ソケットホールド数:10 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする