サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の コンテナー
サンコー(三甲)の ボックスコンテナ
サンコー(三甲)の ボックスコンテナ(ベタ目)
サンボックス#14B 200957-00
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14204420
品番
20095700YE201
参考基準価格(税別)
¥2,980
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
トラスコ品番
342-3352
種別
SK-14B-YE
材質
ポリプロピレン(PP)
色
イエロー
容量(L)
9.2
フタ
別売
外寸法・高さ(mm)
76
外寸法・奥行(mm)
369
コンテナ種類
べた目
適合フタ
(別売)SK-14F-YE
外寸法・間口(mm)
469
有効内寸法・間口(mm)
411
有効内寸法・奥行(mm)
312
有効内寸法・高さ(mm)
58