サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の コンテナー
サンコー(三甲)の ボックスコンテナ
サンコー(三甲)の ボックスコンテナ(ベタ目)
サンボックス#64 206100-00
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14204465
品番
20610000BL503
参考基準価格(税別)
¥9,290
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
全面ベタ目の多目的コンテナーです。
トラスコ品番
342-4383
種別
SK-64-BL
材質
ポリプロピレン(PP)
色
ブルー
容量(L)
61.4
フタ
別売
適合カード差し
(別売)両短辺9、9.5、10、10-2、25-2型
外寸法・高さ(mm)
300
外寸法・奥行(mm)
440
コンテナ種類
べた目
適合フタ
(別売)SK-16F
外寸法・間口(mm)
600
有効内寸法・間口(mm)
542
有効内寸法・奥行(mm)
382
有効内寸法・高さ(mm)
282