サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の コンテナー
サンコー(三甲)の ボックスコンテナ
サンコー(三甲)の メッシュコンテナ
サンテナーA#80(ハンドル付) 107600-01
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14204481
品番
10760001BL502
参考基準価格(税別)
¥7,670
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
ネスティングとハンドルによるスタッキングも可能です。
操作が簡単で空箱時の収納効率に優れています。
トラスコ品番
342-4642
種別
SK-A80H-BL
材質
ポリプロピレン(PP)
色
ブルー
容量(L)
75.2
外寸(mm)
ハンドル取付時短辺:489
ネスティング高さ(mm)
145
外寸法・高さ(mm)
333
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸法・奥行(mm)
468
コンテナ種類
メッシュ
スタッキング
あり
フタの有無
無
外寸法・間口(mm)
664
有効内寸法・間口(mm)
570
有効内寸法・奥行(mm)
370
有効内寸法・高さ(mm)
305
注意
個人宅配送不可。法人様でも納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合は配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜6までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
全国
数量7以上のご注文
無料
北海道地方
数量1〜5までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量6〜12までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
北海道地方
数量13〜18までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
北海道地方
数量19以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
沖縄地方
数量1〜5までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量6〜12までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
沖縄地方
数量13〜18までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
18,000
/
税込
¥
19,800
沖縄地方
数量19以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
24,000
/
税込
¥
26,400
離島
数量1〜5までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量6〜12までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
離島
数量13〜18までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
18,000
/
税込
¥
19,800
離島
数量19以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
24,000
/
税込
¥
26,400