サンテナーB#80 106900-00

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14204490 品番10690000OR301
参考基準価格(税別)¥5,480 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

底面はベタ面で水抜き穴ありです。

トラスコ品番342-4766 種別SK-B80-OR 材質ポリエチレン(PE) オレンジ 容量(L)68.8 適合カード差し(別売)両長辺22型-B 外寸法・高さ(mm)319 外寸法・奥行(mm)429 外寸法・間口(mm)619 有効内寸法・間口(mm)573 有効内寸法・奥行(mm)383 有効内寸法・高さ(mm)298

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする