サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の 店舗運営用品
サンコー(三甲)の ショッピングカート・かご・バッグ
サンコー(三甲)の 買い物かご・バッグ
サンショップカーゴ 102597-00
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14204499
品番
10259700GLMES
参考基準価格(税別)
¥2,280
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
持ち運びがしやすい大きさです。
サイズのバリエーションが豊富です。
用途
スーパーの買い物篭。
小物の収納。
トラスコ品番
342-5088
種別
SKKG-SANSHOP-GL
材質
ポリプロピレン(PP)
色
Bグレー
容量(L)
27.2
外寸法・高さ(mm)
262
外寸法・奥行(mm)
356
外寸法・間口(mm)
488
有効内寸法・間口(mm)
363
有効内寸法・奥行(mm)
224
有効内寸法・高さ(mm)
240