ParkerTAIYO
ParkerTAIYOの 駆動制御機器・スピードコントローラ
ParkerTAIYOの 空圧用サイレンサ
スピコンマフラ(空気用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14204605
品番
SM-106
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
消音器と絞り弁を一体化。
排気流量は0〜100%まで制御できます。
トラスコ品番
105-3922
材質
本体:銅合金、ニードルバルブ:銅合金、マフラ:焼結合金
全長(mm)
51
有効断面積(mm
2
)
60
使用圧力(MPa)
1
使用温度(℃)
0〜80(凍結なきこと)
使用流体
空気
接続口
R3/4
減音量(dB)
20