※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ST-10S-100A 溶接式管継手 同径チーズ ステンレス鋼製 ベンカン機工 14205016 ST-10S-100A 溶接式管継手 同径チーズ ステンレス鋼製 ベンカン機工 14205016

溶接式管継手 同径チーズ ステンレス鋼製

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14205016 品番 ST-10S-100A
参考基準価格(税別)¥22,680 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

耐酸性があり、さびにくいステンレス製の配管です。
ステンレス品

用途
石油化学関連。
一般ビル建築配管。
トラスコ品番160-5291 材質ステンレス(SUS304W) 形状同径チーズ 種類溶接式管継手 呼び径(B)4 外径(Φmm)114.3 寸法C(mm)104.8 寸法M(mm)104.8 呼び径(A)100 肉厚t(mm)3 外径(mm)114.3 中心から端面までの距離 C(mm)104.8 外径OD(Φmm)114.3 中心から端面までの距離 M(mm)104.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする