※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベンカン機工
ベンカン機工の 継手・パイプ
ベンカン機工の 継手
ベンカン機工の 溶接継手
溶接式管継手 同径チーズ ステンレス鋼製
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(B)
2
呼び径(A)
50
注文コード
14205077
品番
ST-10S-50A
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
この商品は
呼び径
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
耐酸性があり、さびにくいステンレス製の配管です。
ステンレス品
用途
石油化学関連。
一般ビル建築配管。
トラスコ品番
160-5224
材質
ステンレス(SUS304W)
形状
同径チーズ
種類
溶接式管継手
呼び径(B)
2
外径(Φmm)
60.5
寸法C(mm)
63.5
寸法M(mm)
63.5
呼び径(A)
50
肉厚t(mm)
2.8
外径(mm)
60.5
中心から端面までの距離 C(mm)
63.5
外径OD(Φmm)
60.5
中心から端面までの距離 M(mm)
63.5
商品豆知識
配管工事を支える補助部材