※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベンカン機工
ベンカン機工の 継手・パイプ
ベンカン機工の 継手
ベンカン機工の 溶接継手
溶接式管継手 同径チーズ ステンレス鋼製
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14205095
品番
ST-10S-80A
参考基準価格(税別)
¥15,680
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
耐酸性があり、さびにくいステンレス製の配管です。
ステンレス品
用途
石油化学関連。
一般ビル建築配管。
トラスコ品番
160-5267
材質
ステンレス(SUS304W)
形状
同径チーズ
種類
溶接式管継手
呼び径(B)
3
外径(Φmm)
89.1
寸法C(mm)
85.7
寸法M(mm)
85.7
呼び径(A)
80
肉厚t(mm)
3
外径(mm)
89.1
中心から端面までの距離 C(mm)
85.7
外径OD(Φmm)
89.1
中心から端面までの距離 M(mm)
85.7
商品豆知識
配管工事を支える補助部材