JEJアステージ
JEJアステージの 物品棚/収納用品
JEJアステージの ツールボックス/ツールバッグ
JEJアステージの 樹脂製(プラスチック)
ツールボックスST
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14205129
品番
ST560-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
コの字型トレーに設けたスペースにスプレー缶などの高さのある物を立てたまま収納できます。
用途
コの字型のトレー付きです。
トラスコ品番
101-7330
質量(kg)
1.9
色
ブラック
材質(本体)
ポリプロピレン
タイプ
中皿なし
耐荷重(kg)
15
外寸法・幅(mm)
560
外寸法・高さ(mm)
290
外寸法・奥行(mm)
290
有効内寸法・間口(mm)
441
有効内寸法・奥行(mm)
191
有効内寸法・高さ(mm)
237