セルスター
セルスターの 自動車用電気用品
セルスターの 車用インバーター/コンバーター
セルスターの 車用インバーター
SVバッテリー充電器
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14205138
品番
SV-50T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
12V対応タイマー付バッテリー充電器です。
用途
12V車のバッテリー充電に。
トラスコ品番
100-7037
材質
ボディー=アルミニウム、パネル=鉄板
幅(mm)
170
高さ(mm)
148
奥行(mm)
152
出力電圧(V)
DC12
入力電圧(V)
AC100