※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トップ工業
トップ工業の スパナ/レンチ
トップ工業の スパナ/レンチその他
スピードレンチシール付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
14205147
品番
SW-150
参考基準価格(税別)
¥4,550
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
あらゆる形状物(パイプ・摩耗ボルト・ナット等)をワンタッチで咥えて廻す事ができます。
反復作業で締め、緩めができます。
爪の開閉がスムーズです。
用途
配管工事・建築関係等での、パイプ、摩耗ボルト、ナット等の締め、緩め。
トラスコ品番
431-0594
材質
Cr-V
全長(mm)
154、呼称:150
呼び寸法(mm)
150
適合管外径(Φmm)
7〜15
適合寸法(mm)
7〜15
注意
※柄にパイプ等を差し込んで柄を長くして使用しないで下さい。
※柄にハンマ等で叩いて衝撃を与えないで下さい。
※工具の使用目的以外には使用しないで下さい。