Elesa
Elesaの ハンドル・取っ手・グリップ
Elesaの ノブ、つまみ
Elesaの フルートノブ
スリーロブノブ めねじタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14205330
品番
TK32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥320
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ツートンデザインが装置の見映えを良くするノブです。
トラスコ品番
107-7244
材質
ノブ:ポリアミド(PA)、めねじ:黄銅
ねじ寸法
M6×1.00
耐熱温度(℃)
90
外径(mm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
ノブ高さ(mm)
26
ねじ深さ(mm)
12