Elesa
Elesaの ハンドル・取っ手・グリップ
Elesaの ノブ、つまみ
Elesaの フルートノブ
スリーロブノブ めねじタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14205339
品番
TK60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥690
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ツートンデザインが装置の見映えを良くするノブです。
トラスコ品番
107-7279
材質
ノブ:ポリアミド(PA)、めねじ:黄銅
ねじ寸法
M12×1.75
耐熱温度(℃)
90
外径(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
ノブ高さ(mm)
41
ねじ深さ(mm)
18
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
14205339
TK60
12691010
TK60
スリーロブノブ TK
イマオコーポレーション
1個
¥
599
税込
¥
659
注文コードが変更になりました