曜日別特売
TKS6X25-SUS ナールドサムノブ おねじタイプ・ステンレス イマオコーポレーション 14205348

ナールドサムノブ おねじタイプ・ステンレス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ねじ寸法M6×1.00
ねじ長さ(mm)25
内容量1個注文コード14205348品番TKS6X25-SUS
参考基準価格(税別)¥1,490販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

外周ローレットにより指先での素早い操作が可能です。

トラスコ品番104-9852材質ノブ:ステンレス(SUS303)、おねじ:ステンレス(SUS303)ねじ長さ(mm)25ねじ寸法M6×1.00外径(mm)24RoHS指令(10物質対応)対応ノブ高さ(mm)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする